カンテツ
アルミ製 ブルワークラダー
軽量でコンパクトなブルワークラダー。
ご仕様に合わせて3タイプをご用意しました。
基準高さから±50mの調整が可能です。
材質
アルミ
幅(mm)
600
最大使用荷重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53169437
H-1000
19.3
950~1050
オープン
取扱い終了
返品不可
53169446
H-1100
19.8
1050~1150
オープン
取扱い終了
返品不可
53169455
H-1200
20.3
1150~1250
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください