曜日別特売
モノタロウ

3層簡易プリーツマスク

3層簡易プリーツマスク - モノタロウ
(9件のレビュー)

3層式の簡易プリーツマスクです。
耳紐は平ゴム形状なので丸紐よりも耳が痛くなりにくいです。

用途作業用仕様ゴム/平ゴム材質(本体)ポリプロピレン不織布/(ノーズクリップ)ポリエチレン/(耳ひも)ウレタン寸法(mm)約175×90粒子捕集効率(%)80以上(PFE)対象花粉等細菌ろ過効率(BFE)90以上内容量1箱(50枚)
RoHS指令対応証明書:化学物質安全性参考資料:
注意
※本品は使い捨て商品です。水洗い等による再使用はしないでください。
※本品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※ご使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
ひもタイプ
入数(枚)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06798793-プリーツ型3層耳かけ50
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06798793
2021-03-08
用途: 普段使いで
金融・保険業

花粉症なのでマスク必須ですが、1日中使用していても特に違和感ないです。

対象商品 : 06798793
2021-11-21
用途: 事務
明日亭レーシングサービス

特に消耗品ですので、安価なのは助かります。品質も問題ありません。
廃盤になってしまったのが残念です。

対象商品 : 06798793
2021-01-21
用途: 保護用マスク
その他業種

3層式の簡易プリーツマスクが1箱(50枚)でこの価格。とても安かったです。

対象商品 : 06798793
2020-09-21
用途: 除草剤散布

散布時の保護に使用しましたいいですよ。

対象商品 : 06798793
2020-07-06
用途: 塗装、板金製作
製造業

とても安くて毎日、気兼ねなく使用できるので助かってました

対象商品 : 06798793
2020-05-09
用途: 保護用マスクとして

早く購入していたのでまさかこんなことになるなんて、もうこんな価格で購入できないのかなあ、マスクとしてはとってもいいです。

対象商品 : 06798793
2020-03-11
用途: 切削作業時

職場全体で使っています。
毎日つけるものなので、コスパがいいものをと思いこちらの商品に出会いました。安いわりにしっかりしていて耳も痛くなりませんし、しっかりフィットします。もう何度もリピートしています。

1が参考にしています
2020-03-11
用途: 花粉症対策
延島彫刻

市販の物より大きめなので、すっぽりおさまって使いやすいです。耳も痛くなりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする