ぺんてる
ファブリックファン 布描きえのぐ
描くだけで布に定着!混色してさまざまな色を作れます。ステンシル、スタンプなども使えます。初めてでも、簡単!楽しい!ステンシルシート付き。
用途
描画
成分
顔料、合成樹脂、安定剤、水
材質
キャップ:再生PP、チューブ:再生PE、中仕切:PS、外箱:再生紙
内容
ステンシルシート付き
容器
ポリチューブ、紙箱
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
色数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53250603
FFWE-15
1セット(15色)
299×109×21
359
65-0435-84
スタンダード15色
¥
3,340
取扱い終了
代替品有
53250619
FFWE-12W
1セット(12色)
248×l06×21
287
65-0435-85
日本の伝統色12色
¥
2,880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください