ぺんてる
ぺんてるの 図工/美術/画材/書道
ぺんてるの 絵具
ぺんてるの 水彩絵具
ファブリックファン 布描きえのぐ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(15色)
注文コード
53250603
品番
FFWE-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,340
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
描くだけで布に定着!混色してさまざまな色を作れます。ステンシル、スタンプなども使えます。初めてでも、簡単!楽しい!ステンシルシート付き。
用途
描画
成分
顔料、合成樹脂、安定剤、水
材質
キャップ:再生PP、チューブ:再生PE、中仕切:PS、外箱:再生紙
寸法(mm)
299×109×21
質量(g)
359
内容
ステンシルシート付き
容器
ポリチューブ、紙箱
アズワン品番
65-0435-84
色数
スタンダード15色
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53250603
FFWE-15
64430916
FFPC1-24J
Fabric Fun 布描きえのぐ
Fabric Fun
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)