キングジム
マイクユニット(マルチタイプ用)
ケーブル長(m)
タイピンクリップ付:1
仕様
免許資格不要、単一指向マイクΦ12.4mm×48.3mm(プラグ部含む)
セット内容
タイピンクリップ付コード、取扱説明書、保証書
質量(g)
約90
電源
DC5V リチウムポリマーバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×29×220
連続使用時間(時間)
約8
周波数帯域(MHz)
800
充電時間(時間)
約4
アズワン品番
64-8842-03
変調方式
FM
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53251443
MR-551MU
¥
109,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください