曜日別特売

キャットアイマーカー

キャットアイマーカー - ユニットキャットアイマーカー - ユニット

縁石等に設置する事で夜間の安全対策になります

用途※道路の縁石への設置に最適です色(本体)グレー材質本体:ABS 反射レンズ:アクリル幅(mm)101高さ(mm)19奥行(mm)101色(反射部)内容量1個
注意
※設置にはキャットアイマーカーボンド(386-100)をご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53253035386-102片面
3,300
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
53253044386-101両面
3,300
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする