ユニット
すべり止めアルミテープ
プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です
凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途
工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です
仕様
テープカット条件:ハサミ、カッター等必要
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
色
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53253105
374-420
50
5
黄黒
1.0
基材:アルミ 粘着剤:アクリル系 砥粒:鉱物粒子
¥4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
53253114
374-727
100
18
黄
0.9
基材:アルミ 粘着剤:アクリル系 砥粒:鉱物粒子
¥52,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください