曜日別特売

トラクッション

トラクッション - ユニットトラクッション - ユニットトラクッション - ユニットトラクッション - ユニット

衝撃に強いトラクッションです
ハサミで簡単にカットできます

用途工事現場等でのコーナー部養生に最適です厚さ(mm)8黄黒長さ(m)1内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53253279304-18軟質ウレタンフォーム、PEフィルム100反射
3,100
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
53253288304-19軟質ウレタンフォーム、PEフィルム200反射
6,200
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
53253297471-18ポリエチレンフォーム、ポリオレフィン100無反射
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
53253306471-19ポリエチレンフォーム、ポリオレフィン200無反射
4,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする