曜日別特売

ヘルメット用ステッカー

ヘルメット用ステッカー - ユニット

油性マーカーで名前を記入するハーフラミネートステッカーです
名前を記入後、ラミネート部を被せて記入部分の保護が出来ます
ヘルメット等に貼り付けられます
名前は誰でも読める「ひらがな」や「カタカナ」で記入する事をお勧めします

用途
工事現場等での使用に
作業者のヘルメットへの貼り付けに最適です
表示内容声かけ運動取付け方法粘着シール入数(枚)10縦(mm)35横(mm)140内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53253753371-05
780
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする