マグネット表示板

マグネット表示板 - ユニットマグネット表示板 - ユニットマグネット表示板 - ユニットマグネット表示板 - ユニット

ユニット製作業予定看板に貼り付けるマグネットです

用途工事現場での作業予定表示に最適です取付け方法マグネット固定材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8縦(mm)65横(mm)300内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53253839301-012外装工事
840
729
802(税込)
当日出荷
返品不可
53253848301-013基礎工事
840
729
802(税込)
当日出荷
返品不可
53253857301-014山留工事
840
729
802(税込)
当日出荷
返品不可
53253866301-011内装工事
840
659
725(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする