ユニット
マルチサインシート
かさばらないシート型なので、簡単に取付出来ます
作業員への安全活動啓蒙用に最適です
シート型なので設置場所も自由に出来る、新しい集合標識の登場です
用途
建設現場安全啓蒙用集合標識です
取付け方法
ヒモ固定
材質
本体:ターポリン、ハトメ部:スチール
縦(mm)
900
横(mm)
1800
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53253875
343-77
転倒災害をなくそう!! 滑り つまずき 踏み外し 足元が見えにくい
¥10,000
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53253884
343-76
クレーン災害を無くそう!! つり荷の下へ入るな!! 合図は一人で確実に 荷をつったまま離れるな!! 玉掛作業は有資格者で!! 修了証携帯のこと
¥10,000
¥
7,998
¥8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください