ユニット
危険物標識
(1件のレビュー)
危険物標識のマグネットタイプです
取付場所が鉄製であれば設置も簡単です
用途
危険物の保管場所への表示に最適です
取付け方法
マグネット固定
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
縦(mm)
600
横(mm)
300
内容量
1枚
注意
※表示内容は各自治体によって異なる場合があります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53254356
319-092
危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 指定数量の倍数 倍 危険物保安監督者
¥4,160
¥
3,298
¥3,628
(税込)
当日出荷
53254365
319-082
少量危険物貯蔵取扱所 類別 第 類 品名 最大数量
¥4,160
¥
3,998
¥4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください