曜日別特売

産業廃棄物保管場所標識

産業廃棄物保管場所標識 - ユニット
(4件のレビュー)

産業廃棄物保管場所への法的掲示必需品です。マグネット製なので、鉄製壁面へ貼り付けるだけで簡単に設置できます。平成11年4月1日より施行(掲示の義務)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の積替えおよび処分するためのすべての保管場所に、サイズ600×600mm以上で記載内容を定められた掲示板を設置することが義務づけられました。

用途工場、一般事業所、物流倉庫、工事現場、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う全ての保管場所への設置に。表示内容産業廃棄物保管場所 廃棄物の種類 数量(積替及び処分の為の保管の場合) 管理者 氏名(又は名称) 連絡先 保管の高さ(屋外で容器を用いずに保管の場合)取付け方法マグネット固定材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8縦(mm)600横(mm)600内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53254645823-94
9,260
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 工事期間中の標記
建設業・工事業

思ったより軽く頑丈で使いやすかったです。耐久性に関しては長時間未使用な為、不明ですが、また必要な工事が発生した時は使用していこうと考えております。

対象商品 : 53254645
2023-07-20
用途: 廃棄物置場への追加掲示
電気・ガス・熱供給・水道業

裏面全体がマグネットなので、しっかりと鉄扉に貼れました。
「数量」「保管の高さ」の欄にあらかじめ、注釈が印刷されているので、空欄のままで
使用できるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 53254645
2022-09-08
用途: 廃棄物場所の外側への表記

以前にも購入しているが、マグネットタイプで便利です。
以前購入した物は経年劣化ではがれやすくなったので、今はビス止めをしています。

対象商品 : 53254645
2022-02-24
用途: 産業廃棄物保管場所への掲示

今までは、標識をテープで貼っていましたが、すぐに取れ落ちてしまいました。この標識はマグネット製であり、壁によく密着するため、取れ落ちることはなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする