曜日別特売

反射看板

反射看板 - ユニット反射看板 - ユニット

道路工事で使用する反射看板です。

用途道路工事を行う際の設置に最適です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表示内容
取付け方法
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53254663394-0281台速度厳守据置型本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート
10,400
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53254679394-0781枚速度厳守板のみ取付加工無し本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート
5,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
53254688394-0381台お願い この先 m 工事用車両出入口ご注意下さい据置型本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート
10,400
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53254697394-0881枚お願い この先 m 工事用車両出入口ご注意下さい板のみ取付加工無し本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート
5,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする