ユニット
アルミ製 矢印板
道路工事等で使用するアルミ製の矢印板です。下面にすべり止めゴム付です。
用途
道路工事を行う際の設置に最適です。
材質
本体:アルミ、ゴム
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×460×400
取付け方法
据置型
表示内容
蛍光黄/矢印(赤)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53254776
386-002
¥
48,950
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください