ユニット
ほうきキャッチャー 4個 マグネット式
ほうき等を押し込むだけでカチッと固定できます。金属面に設置できるマグネット付(ゴムカバー付)です。
用途
工事現場や事務所等での清掃用具置場への設置に最適です。
ホルダー数
4
材質
本体部:アルミ・マグネット フック部:PP、キャッチ部:シリコンゴム+PP
幅(mm)
510
高さ(mm)
51
取付け方法
マグネット式
フック
2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53254864
375-002
¥9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください