防水ハンドル

防水ハンドル - シブタニ防水ハンドル - シブタニ防水ハンドル - シブタニ防水ハンドル - シブタニ防水ハンドル - シブタニ防水ハンドル - シブタニ防水ハンドル - シブタニ防水ハンドル - シブタニ

握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。

用途分電盤・配電盤、キュービクルなど材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ付属品M6×16六角アプセットボルト(+)Fe:1本(平座金+バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナットねじ径M22最大適合板厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5内容量1個
注意
※EL-100-3Fのみ、(社)日本電気協会キュービクル式非常電源専用受電設備基準適合品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53255799EL-100-1F105266.583039.55.512144.521.5324571.0(1個) 2.0(1個)
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53255808EL-100-1105266.583039.55.512144.521.5324571.0(1個) 2.0(1個)
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
53255817EL-100-2F127296.583044.55.514.5144.525.5324871.0(1個) 2.0(1個)
1,940
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
53255826EL-100-2127296.583044.55.514.5144.525.5324871.0(1個) 2.0(1個)
1,360
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
53255835EL-100-3F153.534.5101034.550.56.523.522830406082.0(1個) 3.0(1個)
2,070
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
53255844EL-100-3153.534.5101034.550.56.523.522830406082.0(1個) 3.0(1個)
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする