平面スイングハンドル(ステンレスタイプ)

平面スイングハンドル(ステンレスタイプ) - シブタニ

パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX4)止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すことにより、右回転・左回転の変更が可能です。施錠時はハンドルがフラットに納まります。ステンレス製で耐食性に優れています。止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止する樹脂キャップEBC-165もございます。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。

用途分電盤・配電盤、制御盤など材質/仕上ステンレス(SCS13)/ヘアーラインキーS200RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4内容量1個
注意
※適応板厚2.5mmまで。※本製品の止め金取付ネジは、ゆるみ止め接着剤の塗布をお奨めします。※EL-200Sは日本配電制御システム工業会の耐火認定品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53255975EL-200S-1H8724.550.511.5622215203023244.2848211210.5263512412.5
11,500
取扱い終了
返品不可
53255984EL-200S-2H12024.583.511.5622215203023244.2870211210.5296842412.5
12,000
取扱い終了
返品不可
53255993EL-200S-3F1432510214722820203626254.51086231912.53117102.52712.5
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする