用途分電盤・配電盤、制御盤など寸法A(mm)87寸法B(mm)24.5寸法C(mm)50.5寸法D(mm)11.5寸法E(mm)62寸法F(mm)22寸法G(mm)15寸法H(mm)20寸法I(mm)30寸法J(mm)23寸法K(mm)24寸法L(mm)4.2寸法M(mm)8寸法N(mm)48寸法O(mm)21寸法P(mm)12寸法Q(mm)10.5寸法R(mm)2寸法S(mm)63寸法T(mm)51寸法U(mm)24寸法V(mm)12.5材質/仕上ステンレス(SCS13)/ヘアーライン付属品M4×L10ばね座金組込ナベ小ネジ(+)SUS:1本、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、止め金、取付板製品質量(g)240キーS200RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4