曜日別特売

密閉用ハンドル(ステンレスタイプ)

密閉用ハンドル(ステンレスタイプ) - シブタニ

ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。

用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※受けかかり代調整 +3mm
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53256264EL-105S-15440162325~28181052017.510.523.532
3,100
取扱い終了
返品不可
53256273EL-105S-27050202830~3323130241812.52444
4,000
取扱い終了
返品不可
53256289EL-105S-38060404540~432816024231331.552
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする