シブタニ
取手
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途
機械など
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨
付属品
座金(EB-201)2個・スプリングワッシャー・ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53256623
ETP-114-2
46
22
23.5
40
6
R6
M4
7
10
1.5
2.5
¥370
¥
369
¥406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256639
ETP-114-5
109
30
31
100
9
R9
M5
11
13
1
3
¥600
¥
599
¥659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256648
ETP-114-6
120
40
41.5
110
10
R10
M6
11
15
1.5
3.5
¥780
¥
769
¥846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256657
ETP-114-7
130
40
41.5
120
10
R10
M6
11
15
1.5
3.5
¥800
¥
799
¥879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256666
ETP-114-8
162
50
51.5
150
12
R12
M8
20
18
1.5
4.5
¥1,250
¥
1,198
¥1,318
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53256675
ETP-114-9
200
50
51.5
188
12
R12
M8
20
18
1.5
4.5
¥1,400
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256684
ETP-114-11
300
50
51.5
288
12
R12
M8
20
18
1.5
4.5
¥1,750
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください