シブタニ
SUS丸棒取手(傾斜タイプ)
豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
用途
通信機器、事務機器、機械など
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨
ねじ径
M5
製品質量(g)
148
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
360(37kgf)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53256876
ETP-126-2
110
100
35
6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください