アルミグリップ(アーチ型)

アルミグリップ(アーチ型) - シブタニアルミグリップ(アーチ型) - シブタニ

アルミ製のため、軽量です。アーチ型で握りやすい形状です。光沢をおさえた落ち着きのある表面仕上げです。

用途厨房機器、ショーケース、機械など材質/仕上アルミダイキャスト(ADC)/焼付塗装(シルバー)寸法(mm)図面通り製品質量(g)330RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53257199ETP-504-SL
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする