シブタニ
アルミグリップ(アルマイトシルバー/サテンブラック塗装)
アルミ製のため、軽量です。豊富なサイズバリエーションを取り揃えております。素材感を活かしたアルマイトシルバーと、手触りの良いサテンブラック塗装をお選びいただけます。
用途
車両、機械など
材質
グリップ:アルミ押出材(A6063S-T5),ブラケット:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
1000(102kgf)
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
仕上
製品質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53257208
ETP-511A-20
222
200
グリップ:アルマイトシルバー塗装,ブラケット:焼付塗装(サテンブラック),キャップ:生地(ブラック)
600
¥4,100
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257217
ETP-511B-20
222
200
グリップ:サテンブラック塗装,ブラケット:焼付塗装(サテンブラック),キャップ:生地(ブラック)
600
¥4,400
¥
4,398
¥4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257226
ETP-511A-25
272
250
グリップ:アルマイトシルバー塗装,ブラケット:焼付塗装(サテンブラック),キャップ:生地(ブラック)
620
¥4,200
¥
4,198
¥4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257235
ETP-511B-25
272
250
グリップ:サテンブラック塗装,ブラケット:焼付塗装(サテンブラック),キャップ:生地(ブラック)
620
¥4,500
¥
4,398
¥4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257253
ETP-511B-40
422
400
グリップ:サテンブラック塗装,ブラケット:焼付塗装(サテンブラック),キャップ:生地(ブラック)
680
¥4,800
¥
4,798
¥5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257269
ETP-511A-60
622
600
グリップ:アルマイトシルバー塗装,ブラケット:焼付塗装(サテンブラック),キャップ:生地(ブラック)
760
¥5,000
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257278
ETP-511B-60
622
600
グリップ:サテンブラック塗装,ブラケット:焼付塗装(サテンブラック),キャップ:生地(ブラック)
760
¥5,200
¥
5,198
¥5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257287
ETP-511A-80
822
800
グリップ:アルマイトシルバー塗装,ブラケット:焼付塗装(サテンブラック),キャップ:生地(ブラック)
850
¥5,500
¥
5,498
¥6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257296
ETP-511B-80
822
800
グリップ:サテンブラック塗装,ブラケット:焼付塗装(サテンブラック),キャップ:生地(ブラック)
850
¥5,700
¥
5,398
¥5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257305
ETP-511A-90
922
900
グリップ:アルマイトシルバー塗装,ブラケット:焼付塗装(サテンブラック),キャップ:生地(ブラック)
940
¥5,900
¥
5,898
¥6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257314
ETP-511B-90
922
900
グリップ:サテンブラック塗装,ブラケット:焼付塗装(サテンブラック),キャップ:生地(ブラック)
940
¥6,100
¥
5,998
¥6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257244
ETP-511A-40
422
400
グリップ:アルマイトシルバー塗装,ブラケット:焼付塗装(サテンブラック),キャップ:生地(ブラック)
680
¥4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください