掘込引手

掘込引手 - シブタニ掘込引手 - シブタニ掘込引手 - シブタニ

取付けが容易です。

用途車両、機械など材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック)ブラック寸法H(mm)35寸法A(mm)120寸法F(mm)47寸法D(mm)30寸法E(mm)96寸法B(mm)92寸法C(mm)58寸法I(mm)106寸法J(mm)39寸法G(mm)6寸法K(mm)R19.5製品質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53257366EDU-82-2
550
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする