シブタニ
掘込引手(屋内仕様)
出っ張りの少ない設計です。屋内仕様です。
用途
建築設備、機械など
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
付属品
M4×8ナベ小ネジ(+)Fe:2本(バネ座金組込)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※適応板厚:0.5~3.2mm
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53257576
EDU-83-1
110
96
84
50
23
26
89
35
¥1,050
¥
999
¥1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257585
EDU-83-2
140
126
110
64
32
33
115
49
¥1,600
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください