シブタニ
ロッド棒
左右兼用型です。
用途
分電盤・配電盤など
材質/仕上
スチール(SS400)/有色クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53257637
EB-150-8 L600
600
4
8
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257646
EB-150-8 L1000
1000
4
8
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257655
EB-150-8 L1200
1200
4
8
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
53257619
EB-150-6 L1000
1000
3
6
¥
360
取扱い終了
返品不可
53257628
EB-150-6 L1200
1200
3
6
¥
390
取扱い終了
返品不可
53257664
EB-150-10 L600
600
5
10
¥
530
取扱い終了
返品不可
53257673
EB-150-10 L1000
1000
5
10
¥
580
取扱い終了
返品不可
53257689
EB-150-10 L1200
1200
5
10
¥
670
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980