シブタニ
丸落し(ステンレス)
バネが内蔵されており、耐振性に優れ振動によるラッチのガタつきを防ぎます。
用途
建築設備、車両、コンテナ、振動機器など
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨
付属品
受け
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(Φmm)
寸法N(Φmm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53257969
DL-153S-1
90
20
60
15
23
25.5
40
28
5.2
12
5.7
2.4
7.5
9
20
12.5
2.4
5.2
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257978
DL-153S-2
125
20
95
15
58
26
40
28
5.2
12
5.7
2.4
7.5
9
20
12.5
2.4
5.2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53257987
DL-153S-3
180
25
140
20
80
37
60
40
6.2
16
8
3
10
13
25
17
3
6.2
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください