シブタニ
ボールキャッチ(ステンレス)
ステンレス製で耐食性に優れています。振動機器に適しています。
用途
車両、機械など
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53258039
SC-200-1
43
25
8
7.5
6
7.5
10
11
2.5
2.5
13.5
35
16
3.4×6
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258048
SC-200-2
50
30
10
9
7
8.5
12
13
2.5
2.5
15.5
40
20
4.4×8.4
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258057
SC-200-3
70
42
13
10
10.5
12.5
17
19
4
4
23
60
30
4.4×8.4
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください