シブタニ
マグネットキャッチ
サイズが多く幅広い用途に対応可能です。
用途
機械など
材質
マグネット:フェライト(異方性),ケース:亜鉛ダイキャスト(ZDC),受け:スチール(SPCC)
仕上
ケース:ニッケルメッキ,受け:有色クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※受け取付推奨ビス:M3サラ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
製品質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53258276
EMC-307
約137.2(14.0)
142
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
53258285
EMC-308
約107.8(107)
107
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258294
EMC-309
約68.6(7.0)
75
¥
470
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258303
EMC-310
約29.4(3.0)
56
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください