シブタニ
マグネットキャッチ
埋込タイプのマグネットです。
用途
機械など
材質
マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)
仕上
ケース:生地(ブラック)、受け:光沢クロメート
製品質量(g)
22
吸着力(N[kgf])
約9.8(1.0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53258346
EMC-324-1
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください