シブタニ
マグネットキャッチ(低発塵タイプ)
精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。耐摩耗性に優れたポリアセタール樹脂を採用しました。取付穴はスロット穴のため、取付後の微調整が可能です。
用途
精密機器、クリーンルーム、機械など
材質
マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)
仕上
生地(ホワイト)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
EMC-11A/11B
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
製品質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53258434
EMC-10
8
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258443
EMC-11-1
12
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258459
EMC-11-2
12
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください