シブタニ
マグネットキャッチ
埋込型です。
用途
機械など
材質
マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)
仕上
ケース:生地(ホワイト)、受け:光沢クロメート
製品質量(g)
25
吸着力(N[kgf])
約27.4(2.8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53258486
EMC-319
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください