シブタニ
マグネットキャッチ
薄型設計で吸着力の高いタイプです。
用途
機械など
材質
マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)
仕上
ケース:生地(ブラック)、受け:ニッケルメッキ
製品質量(g)
14
吸着力(N[kgf])
約32.3(3.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53258495
EMC-318
¥210
¥
199
¥219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください