曜日別特売

マグネットキャッチ

マグネットキャッチ - シブタニ
(1件のレビュー)

薄型設計です。

用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ブラック)、受け:ニッケルメッキ製品質量(g)14吸着力(N[kgf])約9.8(1.0)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53258504EMC-329
90
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53258504
2021-10-17
用途: 窓の扉に取り付け
医療・福祉・介護関連業

黒の磁石が入ってる方のビスの穴が凹ませていないので金属板の方の穴径に合わせたサイズだと頭が出てしまう。
金属板と同じように頭が収まるように加工してほしい。
磁石の強さ丁度良い感じだ。一戸に2箇所付けだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする