EMC-329 マグネットキャッチ シブタニ 53258504

EMC-329 マグネットキャッチ シブタニ 53258504 EMC-329 マグネットキャッチ シブタニ 53258504

マグネットキャッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53258504 品番EMC-329
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90

薄型設計です。

用途機械など 材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC) 仕上ケース:生地(ブラック)、受け:ニッケルメッキ 製品質量(g)14 吸着力(N[kgf])約9.8(1.0) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53258504
2021-10-17
用途:
窓の扉に取り付け
医療・福祉・介護関連業

黒の磁石が入ってる方のビスの穴が凹ませていないので金属板の方の穴径に合わせたサイズだと頭が出てしまう。
金属板と同じように頭が収まるように加工してほしい。
磁石の強さ丁度良い感じだ。一戸に2箇所付けだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする