曜日別特売

マグネットキャッチ

マグネットキャッチ - シブタニマグネットキャッチ - シブタニ

薄型設計で省スペースです。

用途機械など材質マグネット:ネオジウム、ケース:スチール(SPCC)仕上ニッケルメッキ製品質量(g)9吸着力(N[kgf])約34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付パネル面の取付孔には面取り(C0.5)を施してください。※受け側はヨークに当たるように取り付けてください。※マグネットに直接、力や衝撃のかからないようにしてください。※取付推奨ビス:M2.6サラ小ネジまたはサラリベット。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53258513EMC-330
240
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする