曜日別特売

マグネットキャッチ

マグネットキャッチ - シブタニマグネットキャッチ - シブタニ

幅広い用途に使用できます。

用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:スチール(SPCC)仕上光沢クロメート製品質量(g)55吸着力(N[kgf])約78.4(8.0)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53258538EMC-336
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする