シブタニ
コーナーヒンジ(ステンレス・化粧カバー付)
はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途
空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など
材質
本体:ステンレス(SUS304),カバー:ステンレス(SUS304)
性能
耐久試験50万回合格
質量(kg)
参考扉:30(縦2ヶ使用時)
仕上
本体:バフ研磨,カバー:バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付推奨ネジ:M5×D10サラ小ネジ。ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53258687
EFH-100S-2
26
15
17
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258696
EFH-100S-3
32
21
23
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258705
EFH-100S-4
38
27
29
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください