シブタニ
コーナーヒンジ(ステンレス)
ステンレス製のため耐食性に優れたコーナーヒンジです。左右兼用型です。
用途
空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など
材質
ステンレス(SCS13)
性能
耐久試験50万回合格
質量(kg)
参考扉:50(縦2ヶ使用時)
仕上
バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53258714
EFH-110S-1
125
154
170
173
156
22
12
20
12
6
30
42
32
32
10
36
10
Φ6.5×9.5
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258723
EFH-110S-2
146
204
224
189
169
20
10
19
14
7
38
42
34
29
9
45
8
Φ8.5×11.5
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください