曜日別特売

カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ)

カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) - シブタニカバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) - シブタニカバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) - シブタニカバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) - シブタニカバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) - シブタニカバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) - シブタニ

30°、120°の2箇所で角度を保持できるクリック機能付のヒンジです。角度が保持されるため、傾斜による閉扉を防止します。取付面が化粧カバーで隠れるため、外観を損ないません。カバーは樹脂製とステンレス製の2種類ございます。作動範囲は180°です。環境試験機などの扉に最適です。DEH-28はクリック無しタイプです。

用途環境試験機・機械など材質羽根:亜鉛ダイキャスト(ZDC),芯棒:ステンレス(SUS303),カバー:DEH-(C)28-3:PBT樹脂/DEH-(C)28-3S:ステンレス(SUS304)仕上羽根:焼付塗装(シルバー),芯棒:生地,カバー:DEH-(C)28-3:生地/DEH-(C)28-3S:ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※ネジは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カバー
質量(kg)
機能
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53258739DEH-28-3樹脂参考扉:30(縦2ヶ使用時)クリック機能:無し425
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258748DEH-28-3Sステンレス参考扉:30(縦2ヶ使用時)クリック機能:無し470
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258757DEH-C28-3樹脂参考扉:13(縦2ヶ使用時)クリック機能:有り425
2,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258766DEH-C28-3Sステンレス参考扉:13(縦2ヶ使用時)クリック機能:有り480
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする