シブタニ
平丁番(黄銅)
管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。
用途
建築設備・機械など
材質
黄銅(C2801)
仕上
クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53258775
DEH-12-1
-
-
25
13
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258784
DEH-12-4
-
-
50
30
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258793
DEH-13-1
60
22
-
-
¥
800
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53258809
DEH-13-3
75
28
-
-
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください