シブタニ
中開き丁番
(1件のレビュー)
開放途中に扉を取り外せる丁番です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
機械など
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
参考扉:8(縦2ヶ使用時)
仕上
バレル研磨
製品質量(g)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※扉を約40°開き矢印方向に動かすと扉を取り外せます。ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53258818
DEH-53-4
50
30
20
20
1.5
6
3
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください