シブタニ
段付き丁番(ステンレス)
段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
用途
分電盤・配電盤・機械など
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
参考扉:10(縦2ヶ使用時)
仕上
バフ研磨
製品質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53258845
DEH-61S
¥
580
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください