シブタニ
アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ)
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途
建築設備・機械など
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ボルト保護カバー付です。
全8種類を絞り込む
寸法D(mm)
M8×P1.25
M10×P1.5
M12×P1.75
M16×P2
寸法H(mm)
5.5
7
8
10
寸法L1(mm)
選択してください
50
100
120
130
150
180
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53258949
EA13S-08050
37
13
M8×P1.25
5.5
12
50
67.5
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
53258958
EA13S-10050
37
17
M10×P1.5
7
12
50
69
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
53258967
EA13S-12120
55
19
M12×P1.75
8
14
120
142
¥
930
¥
919
¥
1,011
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
53258976
EA13S-12150
55
19
M12×P1.75
8
14
150
173
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53258985
EA13S-16100
75
24
M16×P2
10
18
100
128
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
53258994
EA13S-16130
75
24
M16×P2
10
18
130
158
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259003
EA13S-16150
75
24
M16×P2
10
18
150
178
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
53259019
EA13S-16180
75
24
M16×P2
10
18
180
208
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください