シブタニ
アジャスターボルト(鉄・固定タイプ)
アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途
建築設備・機械など
材質
スチール(SPCC)
仕上
光沢クロメート
C
H形十字穴No.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ボルト保護カバー付です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53259028
EA18-12100
19
M12×P1.75
8
19
100
127
2.3
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
53259037
EA18-12120
19
M12×P1.75
8
19
120
147
2.3
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259046
EA18-12150
19
M12×P1.75
8
19
150
177
2.3
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259055
EA18-16100
24
M16×P2
10
19
100
129
2.3
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259064
EA18-16130
24
M16×P2
10
19
130
159
2.3
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259073
EA18-16180
24
M16×P2
10
19
180
209
2.3
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください