シブタニ
アジャスターボルト(鉄・重量タイプ)
堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途
建築設備・機械など
材質
シャフト:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)
仕上
光沢クロメート
C
H形十字穴No.3
寸法I(mm)
16
寸法A(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ボルト保護カバー付です。
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
8
10
13
寸法L1(mm)
選択してください
100
120
130
180
200
寸法D(mm)
M12×P1.75
M16×P2
M20×P2.5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53259143
EA17-12120
8
120
M12×P1.75
19
144
¥
580
¥
579
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
53259168
EA17-16130
10
130
M16×P2
24
156
¥
800
¥
759
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
53259177
EA17-16180
10
180
M16×P2
24
206
¥
800
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53259186
EA17-20100
13
100
M20×P2.5
30
129
¥
910
¥
899
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259195
EA17-20130
13
130
M20×P2.5
30
159
¥
950
¥
929
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259204
EA17-20180
13
180
M20×P2.5
30
209
¥
1,100
¥
1,098
¥
879
アウトレット
¥
967
(税込)
当日出荷
残り7点です
53259159
EA17-16100
10
100
M16×P2
24
126
¥
600
取扱い終了
返品不可
53259213
EA17-20200
13
200
M20×P2.5
30
229
¥
910
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください