シブタニ
アジャスターボルト(鉄・超重量タイプ)
堅牢な台座を採用した超重量用タイプです。4°の首振りにより、接地面が完全水平でない場合でも工作機械等を水平に保つことが出来ます。超重量用のため大型の工作機械等にご使用いただけます。
用途
機械など
材質
シャフト:スチール(SWRM),六角ナット:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)
仕上
有色クロメート
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
30(3059)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ボルト保護カバー付です。傾斜面での使用を想定した製品ではありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53259256
EA22-30100
100
156
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259265
EA22-30150
150
206
¥
6,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259274
EA22-30200
200
256
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください