曜日別特売

アジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ)

アジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ) - シブタニアジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ) - シブタニ

底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。

用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ボルト保護カバー付です。電着塗装仕上は在庫が無くなり次第随時、黒クロメート仕上に変更致します。
全9種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53259283EA19-080604013M8×P1.255.51660電着塗装(ブラック)
510499
499
549(税込)
当日出荷
53259299EA19-100504017M10×P1.571650電着塗装(ブラック)
540529
529
582(税込)
当日出荷
53259308EA19-12070 BKC5019M12×P1.7581870黒クロメート
640639
639
703(税込)
当日出荷
53259317EA19-121005019M12×P1.75818100電着塗装(ブラック)
660659
659
725(税込)
当日出荷
53259326EA19-16070 BKC6024M16×P2101870黒クロメート
890889
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259335EA19-16100 BKC6024M16×P21018100黒クロメート
960959
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259344EA19-161306024M16×P21018130電着塗装(ブラック)
1,020999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り4点です
53259353EA19-20100 BKC6030M20×P2.51318100黒クロメート
1,080999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
53259369EA19-201306030M20×P2.51318130電着塗装(ブラック)
1,1801,098
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする