曜日別特売

レベルアジャスター(ローコストタイプ)

レベルアジャスター(ローコストタイプ) - シブタニレベルアジャスター(ローコストタイプ) - シブタニレベルアジャスター(ローコストタイプ) - シブタニ

底部とシャフトが一体になったローコストタイプのフットボルトです。底部に六角穴・ボルトの先端にマイナス溝があるので、容易に取付作業が行えます。底部に滑り止め加工が施されています。台座の六角の端部に丸みがあるため触れても優しい設計です。

用途建築設備・自動販売機・ゴミ箱など材質スチール(SWCH)仕上EA11-「」:有色クロメート,EA11-「」BKC:黒クロメートC呼び8六角穴使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3061)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ボルト保護カバー付です。
全7種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53259466EA11-160404056160
160159
159
175(税込)
当日出荷
53259493EA11-16100100116225
240229
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
53259509EA11-16120120136250
260249
249
274(税込)
当日出荷
53259518EA11-16120 BKC120136250
350339
279
アウトレット
307(税込)
当日出荷
残り2点です
53259475EA11-160606076175
190
取扱い終了
返品不可
53259484EA11-160757591200
200
取扱い終了
返品不可
53259527EA11-16160160176300
290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする